| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-5337923 Herst.-Nr.: 81-3164 EAN/GTIN: 4029779045377 |
| |
|
| | |
| Reduzierring für LED Downlight, für Deckenausschnitt bis max. 100mm Farbe: weiß, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Dekorelement, Durchmesser: 120 mm, Werkstoff: Kunststoff, Transparent: false, Zubehör: true, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Diefra-LIGHT GmbH | Produkt Typ: | 81-3164 | Ident Code: | 81-3164 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbau Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, einbau downlights led, einbauleuchte led |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 1,92* | € 3,21* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,99* | € 3,32* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,22* | € 3,66* | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 2,86* | € 4,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|