Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruck-Natriumdampf-Lampe 50W MASTER SDW-T PG12-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-4933211
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     MASTER-SDW-T-50W/825-PG12-1-1SL/12
EAN/GTIN:
     8711500734037
Suchbegriffe:
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel PG12
Sockel PG12
natriumdampf-hochdrucklampe 50w
MASTER SDW-T ist die Hochdruck-Natriumdampf-Lampe für die ansprechende Beleuchtung von Bäckereien und Möbelgeschäften. Die Lichtfarbe von 2.500 K ist besonders warm und daher ideal geeignet, um Brauntöne gut wiederzugeben. Ausführung: klar, Lampenleistung: 55,5 W, Sockel: PG12-1, Lichtstrom: 2500 lm, Farbtemperatur: 2500 K, Gesamtlänge: 149 mm, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Durchmesser: 32 mm, Energieeffizienzklasse: G, Lampenlichtausbeute: 45,45 lm/W, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Externes Zündgerät erforderlich: true, Externes Vorschaltgerät erforderlich: true, Quecksilberfrei: false, Anzahl der Brenner: 1, Pflanzenbelichtung: false, Ersatz für Quecksilberdampflampe: false, Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 56 kWh, Lampenbezeichnung: sonstige Strom: 0,76 *: 50 Lichtstrom: 2300 Leistung (W): 50
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Lampen
Produkt Typ:
MASTER-SDW-T-50W/825-PG12-1-1SL/12
Ident Code:
73403715
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel pg12, Hochdruck-Natriumdampflampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
1
€ 4,98*
ab € 32,39*
€ 45,19*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 110,55*
€ 141,19*
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.