| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-4773613 Herst.-Nr.: 30030 EAN/GTIN: 9008439300303 |
| |
|
| | |
| Für die Einfach-Verlegung von Mantelleitungen (Einzelleitungen und Leitungsbündel) z. B. Antennenleitungen, Telefonleitungen, das oder die Kabel mit der DKS umfassen und die DKS in ein 6 mm Bohrloch stecken, gute Spannmöglichkeit des Kabels mit der DKS. Im verlegten Zustand ist die Schlaufe der DKS kaum sichtbar, hellgrau, halogenfrei, PP, UV-stabilisiert, Temperaturbereich: -10 Grad C bis +85 Grad C, silikonfrei, Spannbereich 6-20 mm Farbe: grau, Max. Anzahl der Rohre: 0, Geschlossen: true, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, geeignet für Rohrdurchmesser: 6...20 mm, Befestigungsart: angespritzter Steckdübel, mit Einlage: false, Anreihbar: false, geeignet für Schutzschläuche: false, mit Mauerdichtung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schnabl Stecktechnik Deutschl.GmbH | Produkt Typ: | DKS6-20HO-HGR | Ident Code: | 30030 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sammelhalterung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,87* | € 19,12* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 14,05* | € 19,39* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 14,42* | € 19,76* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 14,832* | € 20,462* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 15,86* | € 21,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0721* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|