Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-HV-Einbauleuchte 50W chrom-satin. schwenkbar GU10 IP20 527013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-4610327
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     527013
EAN/GTIN:
     4037293527132
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Schwenkbare Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzten. Durch die Hochvoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die Unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Da die Leuchte direkt an die 230V-Zuleitung angeschlossen werden kann, entfallen zusätzliche Kosten für Betriebsgeräte. Lieferung erfolgt inkl. Distanzbügel. Der Schwenkbereich der Leuchte beträgt 25°. Die Farbe der Leuchte entspricht Chrom satiniert. Außendurchmesser: 105 mm, Fassung: GU10, Anschlussart: sonstige, Gehäusefarbe: Chrom, geeignet für Lampenleistung: 0,1...50 W, Betriebsgerät: nicht erforderlich, geeignet für Wandmontage: false, geeignet für Pendelaufhängung: false, Höhe/Tiefe: 26 mm, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen": false, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: false, geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, geeignet für Einbaumontage: true, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: false, geeignet für Anbaumontage: false, geeignet für Traversenmontage: false, geeignet für Podest-/Bodenmontage: false, geeignet für Stromschienenmontage: false, geeignet für Klemmmontage: false, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: false, geeignet für Seilsystem: false, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Dimmung DALI-2: false, Austauschbares Betriebsgerät: false, Einbaudurchmesser: 80 mm, geeignet für Deckenmontage: true, Einbauhöhe/-tiefe: 110 mm, Verstellbarkeit: schwenkbar, mit Bewegungsmelder: false, mit Lichtsensor: false, mit Leuchtmittel: false, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoff der Abdeckung: ohne, Oberfläche gebürstet: true, Spannungsart: AC, Nennspannung: 230 V, mit Betriebsgerät: false, Ohne Dimmfunktion: false, Reflektor: ohne, Lichtaustritt: direkt, Schutzart (IP): IP20, Schutzklasse: II, Polzahl: 2, Notstromversorgung integriert: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
EVN Lichttechnik GmbH
Produkt Typ:
527013
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 14,57*
€ 20,96*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,68*
€ 21,31*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 14,94*
€ 21,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,33*
€ 22,09*
Lager 5497
13
€ 4,98*
ab € 16,52*
€ 22,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.