| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-3517611 Herst.-Nr.: 1420823 EAN/GTIN: 4003468140369 |
| |
|
| | |
| Betriebsstundenzähler, 48x48mm Frontplatte, Einbauauschnitt 46x46 mm, Stecksockel mit Schnellbefestigung, Zählwerk bis 99999,99 Stunden Montageart: Einbau, Breite: 46 mm, Ausführung: analog, Höhe: 48 mm, Spannungsart: DC, Einbautiefe: 39 mm, Antriebsart: netzsynchron, Eingangsspannung: 10...80 V, Befestigung bis max. Wandstärke: 10 mm, Frontplatte Breite: 48 mm, Frontplatte Höhe: 48 mm, Durchmesser Frontmontageausschnitt: 50 mm, Laufanzeige: true, Reset-Funktion: ohne, Zählbereich: 99999,99 h, Schutzart (IP): IP65, Anzahl der Zeichen: 7, Frequenz der Eingangsspannung: 50 Hz, Schutzart (NEMA): 13 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Theben AG | Produkt Typ: | BZ142-3-10V | Ident Code: | 1420823 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,63* | € 58,63* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 45,85* | € 58,67* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,35* | € 59,23* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,44* | € 59,81* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 50,77* | € 63,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|