| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-3197920 Herst.-Nr.: CEE63A-32A-16A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 12 1 C-Automat 32A 3p 11 1 C-Automat 16A 3p 10 1 CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP44 geneigt 9 1 CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP44 geneigt 8 1 FI- Schalter 63/0,03A 4p 7 1 C-Automat 63A 3p 6 1 FI- Schalter 40/0,03A 4p 5 2 C-Automat 16A 1p 4 3 Verschlussschraube M40x1,5 schwarz 3 8 Verschlussschraube M20x1,5 PA6 schwarz 2 1 CEE-Steckdose 63A 400V 5p 6h IP44 geneigt 1 2 Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP54 blau Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | CEE63A-32A-16A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wandgehäuse, bals wandverteiler, Kraftsteckdose, CEEform-Anbaudose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, CEE-Unterputzsteckdose |
| | |
| |