| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2886443 Herst.-Nr.: M22S-ST-X EAN/GTIN: 4015082163921 |
| |
|
| | |
| Dieser Tastenträger passt zum RMQ-Titan Befehls- und Meldegerätesortiment. Passende Tastenplatten sind separat erhältlich und können für jeden Kundenwunsch einzeln durch Belaserung beschriftet werden. Farbe: schwarz, Breite: 30 mm, Höhe: 50 mm, Form: rechteckig, Lochdurchmesser: 22 mm, Breite der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | M22S-ST-X | Ident Code: | 216392 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 0,33* | € 0,51* | | | | | 8 Tage | | | 25 | | € 4,45* | ab € 0,3336* | € 0,5136* | | | | Lager 5497 | | | | 1 | | € 4,98* | ab € 0,36* | € 0,55* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,37* | € 0,57* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,40* | ab € 0,38218* | € 0,58218* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|