Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Element grün Frontbefestigung 12-30VAC/DC 8-15mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2885690
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M22-LED-G
EAN/GTIN:
     4015082165598
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
LED-Element, Befestigung: Frontbefestigung, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 12 - 30 V AC/DC, 50/60 Hz V, Bemessungsbetriebsstrom: Ie= 8 - 15 mA, Leistungsaufnahme: Pmax.= 0.26 W, bei 24 V, Schutzart: IP20, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC 60947-5-1 Fassung: ohne, Trafo integriert: false, mit integriertem Vorwiderstand: false, mit integrierter Diode: true, Farbe des Leuchtmittels: grün, Leuchtmittel: LED, Befestigungsart: Frontbefestigung, mit Leuchtmittel: true, Anschlussart Hilfsstromkreis: Schraubanschluss, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: 12...30 V, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: 12...30 V, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: 12...30 V, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC Farbe: grün
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
M22-LED-G
Ident Code:
216559
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
51
1
€ 8,90*
ab € 4,09*
€ 5,32*
10 Tage
20
20
€ 4,45*
ab € 4,575*
€ 5,335*
Lager 5497
50
1
€ 4,98*
ab € 4,39*
€ 5,72*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 5,25*
€ 6,86*
1 Tag
42
1
€ 4,99*
ab € 5,39*
€ 7,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216596
ab € 2,69*
Zubehör
Eaton
FAZ-D5/1-NA-SP
ab € 59,00*
Zubehör
Eaton
M22-LED-W
ab € 23,41*
Zubehör
Eaton
M22-LED230-W
ab € 25,35*
Zubehör
Eaton
78635803 M22-DL-G+M22-A
ab € 9,77*
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton
263467IP
ab € 10,64*
Zubehör
Eaton
231079
ab € 4,80*
Zubehör
Eaton
231080-BK
ab € 6,89*
Zubehör
Eaton
231078
ab € 4,77*
Zubehör
Eaton
271541 M22-XLED220
ab € 16,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.