| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2885681 Herst.-Nr.: M22-KC10 EAN/GTIN: 4015082163808 |
| |
|
| | |
| Kontaktelement, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Befestigung: Bodenbefestigung, Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Schutzart: IP20, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Anschlussart: Einzelkontakt, Normen und Bestimmungen: IEC 60947-5-1 Montageart: Bodenbefestigung, Ausführung: aufsteckbar, Fassung: ohne, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 6 A, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Anzahl der Fehlersignalschalter: 0, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | M22-KC10 | Ident Code: | 216380 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 2,01* | € 2,81* | | | | Lager 5497 | | | | 1 | | € 4,98* | ab € 2,02* | € 2,84* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,16* | € 3,01* | | | | | 20 Tage | | | 20 | | € 4,45* | ab € 2,59* | € 3,30* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 3,03* | € 4,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|