Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hauptschalter, T0, 20 A, Aufbau, 2 Baueinheit(en), 3-polig, NOT-AU T0-2-1/I1/SVB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2710307
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207147
EAN/GTIN:
     4015082071479
Suchbegriffe:
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Endlagenschalter
Endschalter
Hauptschalter, Sortiment: Hauptschalter, Wartungsschalter, Reparaturschalter, Typkenner: T0, STOPP-Funktion: NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, 3-polig, Abschließbarkeit: abschließbar in 0-Stellung, Schutzart: IP65, Bauform: Aufbau, Schaltwinkel: 90°, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 20 A, 2 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
T0-2-1/I1/SVB
Ident Code:
207147
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,45*
ab € 19,14*
€ 21,62*
6 Tage
17
pro Stück
€ 5,90*
ab € 20,17*
€ 22,79*
Lager 5497
17
pro Stück
€ 4,99*
ab € 20,17*
€ 22,79*
1 Tag
25
pro Stück
€ 4,75*
ab € 20,34*
€ 22,99*
2 Tage
18
pro Stück
€ 4,99*
ab € 20,87*
€ 23,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
207440
ab € 21,45*
Zubehör
Eaton
093828
ab € 3,27*
Zubehör
Moeller
029417
ab € 1,29*
Zubehör
Moeller
027044
ab € 1,10*
Zubehör
Eaton
206914
ab € 1,82*
Zubehör
Eaton
031789
ab € 0,64*
Zubehör
Eaton
231972
ab € 4,18*
Zubehör
Eaton
266905
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
045063
ab € 1,74*
Zubehör
Eaton
045062
ab € 2,18*
Zubehör
Eaton
207439
ab € 19,25*
Zubehör
Eaton
225325
ab € 10,46*
Zubehör
Eaton
207442
ab € 31,18*
Zubehör
Eaton
207435
ab € 6,09*
Zubehör
Eaton
207437
ab € 9,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.