Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zackband unbedruckt weiss 10teilig für 100 Klemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2689101
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     ZB6:UNBEDRUCKT
EAN/GTIN:
     4017918015824
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,15 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10 Farbe: weiß, Halogenfrei: false, Rastermaß: 6,2 mm, Codierungsrichtung: horizontal und vertikal A, starr (mm²): 6,2 mm Ausführung: f. 6,2mm breite Klemmen Ausführung: f. 6,2mm breite Klemmen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
ZB6:UNBEDRUCKT
Ident Code:
1051003
Weitere Suchbegriffe: zackband, Gewebeband, Jackonettband, Füllband, Kabelmarkierer (beschriftbar)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
30
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,36*
€ 0,57*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,408*
€ 0,638*
3 Tage
52
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,41*
€ 0,64*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,42*
€ 0,66*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4233*
€ 0,6633*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5144699
ab € 131,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.