Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschraube Lins. d=3,9mm l=16mm Kreuzschl.galv.vz 604700151-3,9X16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2528055
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     10119926
EAN/GTIN:
     4001796063701
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube 3x16
Bohrschraube mit Linsenkopf M-H DIN EN ISO 15481(ehem.DIN 7504) galv. verzinkt LnL- 100 Stück Kopfform: Zylinder, Schraubsystem: Phillips PH, Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Länge: 16 mm, Werkstoff: Stahl, Gewindedurchmesser ST: 3,9
Weitere Informationen:
Hersteller:
Dresselhaus GmbH & Co. KG, Joseph
Produkt Typ:
604700151-3,9X16
Ident Code:
10119926
Weitere Suchbegriffe: bohrschrauben ohne din, linsenkopfschraube ph, Schnellbauschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0413*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0606*
€ 0,07211
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0576*
€ 0,06854
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0553*
€ 0,06581
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0512*
€ 0,06093
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0413*
€ 0,04915
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.