Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2093520 Herst.-Nr.: DHR243RTJ EAN/GTIN: 0088381686204 |
| |
|
| | |
| Zum Bohren, Hammerbohren sowie zum Meißeln, Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise, mit Rutschkupplung, mit Anschluss für Staubabsaugung DX02 Best.-Nr.: 195902-4, mit Schnellwechsel-Bohrfutter für zylindrische Bohrer, 40-fache Meißelverstellung / Lieferumfang: MAKPAC Gr.4 (Art. 821552-6), Griffhalter (Art. 453129-5), Kontaktschutzkappe (Art. 450128-8), Tiefenanschlag (Art. 324219-0), Sechskantschraube M8x90 (Art. 266745-2), Akku-BL1850, 18V 5,0 Ah (Art. 196672-8), Ladegerät DC18RC (Art. 195584-2), Schnellwechselfutter SDS+ (Art. 194080-7), Schnellwechselfutter (Art. 194079-2), Seitengriff 36 (Art. 158057-6) Nennspannung: 18 V, Akkukapazität: 5 Ah, Gewicht mit Akkupack: 3,4 kg, Bohrdurchmesser Beton: 24 mm, Max. Einzelschlagenergie: 2 J, Werkzeugaufnahme: SDS-plus-Aufnahme, Bohrdurchmesser Stahl: 13 mm, Bohrdurchmesser Holz: 27 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Makita Werkzeug GmbH | Produkt Typ: | DHR243RTJ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku-Kombihammer, Akkubohrhammer, Akkukombihammer, Elektro-Bohrhammer, Elektro-Kombihammer, Elektrobohrhammer, Elektrokombihammer, Schnellladegerät, akkus für makita 18v 5,0 ah li-ion, schnellladegerät, makita schnellladegerät |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5497 | | | | | | Frei Haus | ab € 402,16* | € 430,14* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 400,01* | € 430,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 412,40* | € 443,17* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 436,99* | € 467,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 448,87* | € 480,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|