| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-1296071 Herst.-Nr.: 1620500 EAN/GTIN: 4026415166861 |
| |
|
| | |
| Lokaler Luftreiniger in weiß zur Raumluftfiltrierung in kompakter Ausführung. Serienmäßig mit 4-stufigem Filtersystem bestehend aus Nylon-Vorfilter, Filterschaummatte, Aktivkohlegranulatkassette und HEPA-Filter. Technische Leistungsdaten: Typ LRM 500 Reinigungsleistung [m³/h] 450 Einsatzbereich Raumfläche, max. [m²] 50 Spannungsversorgung [V/~/Hz] 230/1/50 Abmessungen (H/B/T) [mm] 682/440/190 Gewicht [kg] 9,7 Farbe: weiß, Breite: 440 mm, Ausführung: Luftreiniger, Höhe: 682 mm, Tiefe: 190 mm, Leistung: 57 W, Gewicht: 9,7 kg, geeignet für eine Raumfläche bis: 50 m², Luftumwälzung: 450 m³/h Weitere Informationen: | | Hersteller: | REMKO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | LRM500 | Ident Code: | 1620500 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 298,71* | € 345,84* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 306,23* | € 347,52* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 311,13* | € 352,52* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 310,45* | € 352,87* | | | | Lager 5497 | | | | | | Frei Haus | ab € 333,12* | € 377,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|