Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starkstromkabel NI2XY-J 5X1,5 100m Ring Beton-NYM NI2XY-J5X1,5 ECA


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     5497-1163302
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0203230200100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Starkstromkabel
starkstromkabel 5x1,5qmm
starkstromkabel
starkstromkabel 5 x 120 mm2
Leiter-Nennquerschnitt: 1,5 mm², Ader-Isolation: VPE, Ader-Kennzeichnung: Farbe, Nennspannung U: 1000 V, Mantel- Farbe: grau, Leiter-Material: Cu, blank, Mantel-Material: PVC, Schutzleiter: true, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: -5...+90 °C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -40...+90 °C, Nennspannung U0: 600 V, Ader-Zahl: 5, Außendurchmesser ca.: 10,5 mm, CU-Zahl: 7,2 kg/100m, Aufmachungs-Art: Ring, Aufmachung in m: 100
Weitere Informationen:
Hersteller:
allgemeiner Kabellieferant
Produkt Typ:
NI2XY-J5X1,5 ECA
Ident Code:
0203230200100
Weitere Suchbegriffe: (N)YCM, PVC-Mantelleitung, NHMH-O, Installationsleitung, Feuchtraum-Mantelleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,1072*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,4072*
€ 1,67457
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,3872*
€ 1,65077
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,3072*
€ 1,55557
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,2672*
€ 1,50797
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,1072*
€ 1,31757
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.