| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-1151065 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: NYIF-J5X1,5 FCA EAN/GTIN: 4035996039426 |
| |
|
| | |
| Zur Verlegung in und unter Putz in trockenen Räumen. Ohne Putzabdeckung in Hohlräumen von Decken und Wänden aus nicht brennbaren Baustoffen. Leiter-Nennquerschnitt: 1,5 mm², Ader-Isolation: PVC, Ader-Kennzeichnung: Farbe, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Nennspannung U: 400 V, Mantel-Farbe: sonstige, Mantel-Material: sonstige, Leiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig, Schutzleiter: true, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: 5...60 °C, Nennspannung U0: 230 V, Ader-Zahl: 5, Leitungs-Breite ca.: 33 mm, Leitungs-Höhe ca.: 4,4 mm, CU-Zahl: 7,2 kg/100m, Variante: Variante 001, Aufmachungs-Art: Ring, Aufmachung in m: 50 Maße B (mm): 33 Höhe (mm): 4,4 Kupfer (kg/100m): 7,2 Weitere Informationen: | | Hersteller: | allgemeiner Kabellieferant | Produkt Typ: | NYIF-J5X1,5 FCA | Ident Code: | 0202880100050 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nyif-j 5x2,5, (N)YCM, PVC-Mantelleitung, NHMH-O, Installationsleitung, Feuchtraum-Mantelleitung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 51,31* | € 66,89* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 69,67* | € 88,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,0262* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|