Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cocoa Fantasy Dark Sticks 30% RA 100x24g


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     549-8711000487679
Hersteller:
     Jacobs Douwe Egberts
Herst.-Nr.:
     4061043
EAN/GTIN:
     8711000487679
Suchbegriffe:
Kakao
Kakao-Pulver
Kakaopulver
Heiße Schokolade
Die Cocoa Fantasy Dark Sticks  30% RA stehen für Premium-Schokolade und edle Genussmomente. Die Trinkschokolade überzeugt mit 32 % Kakaoanteil und verführerisch-cremigen Kakaogeschmack. Dabei wurde das Kakaopulver in praktischen Einzelportionen verpackt.

Inhalt: 100 x 24g
Lebensmittelunternehmer: Jacobs Douwe Egberts DE GmbH | Langemarckstraße 4-20 | 28199 Bremen | Germany
Weitere Informationen:
Dosering:
1 Stick in einen Becher (ca. 130ml) mit heißem Wasser geben, umrühren und genießen.
glutenfrei:
Nein
Kakaoanteil:
30 %
Kakaogehalt:
über 30 %
Lagerung und Verbrauch:
Dunkel, kühl und trocken lagern. Vor Frost schützen. Getrennt von stark riechenden Produkten. Nach Anbruch baldmöglichst verbrauchen.
laktosefrei:
Nein
Lebensmittelunternehmer:
Jacobs Douwe Egberts DE GmbH | Langemarckstr. 4 - 20 | 28199 Bremen | Germany
Marke:
Jacobs Douwe Egberts
ohne Konservierungsstoffe:
Nein
ohne kuenstliche Aromen:
Nein
Zutaten:
<p>Zucker; Kakaopulver (30%);&nbsp;<strong>Vollmilchpulver; Milchzucker</strong></p> <p>Lebensmittel Intoleranzen: Laktoseintoleranz und Saccharoseintoleranz</p> <p>Produkt enthält Zucker</p>
Weitere Suchbegriffe: Hot Chocolate, Trink-Schokolade, Trinkschokolade, heiße schokolade, Kakao für Automaten, Kakao fürs Büro, Kakaohaltiges Getränkepulver, Kakaopulver für Automaten, loesliches Getraenkepulver, Trinkschokolade automatengeeignet
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 28,85*
€ 38,62*
Lager 549
67
pro Beutel
Frei Haus
ab € 20,85*
€ 38,63*
2 Tage
unbekannt
pro Beutel
€ 2,90*
ab € 32,45*
€ 42,93*
Preise: Lager 549
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 38,63*
€ 41,33
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 34,95*
€ 37,40
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 30,05*
€ 32,15
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 28,27*
€ 30,25
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 26,23*
€ 28,07
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 26,04*
€ 27,86
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 25,13*
€ 26,89
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 20,85*
€ 22,31
pro Beutel
1 Beutel enthält 2,5 Kilogramm (ab € 8,34* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 549
Versand: Lager 549
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 549
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.