Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lavazza Blue Espresso Ricco - Blue Kaffeekapsel (100 Stück)


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     549-8000070026490
Hersteller:
     Lavazza
Herst.-Nr.:
     515
EAN/GTIN:
     8000070026490
Suchbegriffe:
Espresso
Kaffee Kapsel
Kaffeediscs
Kaffeekapsel
Lavazza Blue Espresso Ricco - Blue Kaffeekapsel. 100 Kapseln für Lavazza BLUE -Kapselsystem

Stark aber sanft Das ist Espresso Ricco Lavazza BLUE

Mischung aus brasilianischen Arabica-Sorten der Spitzenqualität (40 %) sowie asiatischen Robusta-Sorten (60 %).Cremige, körperreiche Mischung mit likörigem, schokoladigem Geschmack. Die besondere Röstung und das innovative Brühsystem sorgen für einen dichten, reichhaltigen Espresso mit schokoladigen Noten, einem lang anhaltenden Finale und einem exzellenten Körper.

8g pro Kapsel

Ausschliesslich geeignet für alle Lavazza BLUE Kapselautomaten und Kaffeeautomaten.

Lebensmittelunternehmer: Luigi Lavazza Deutschland GmbH, Ziegelhüttenweg 43, 60598 Frankfurt am Main, Deutschland

Weitere Informationen:
EF012416:
EV014886
Weitere Suchbegriffe: Kaffeekapseln, lavazza kaffee kapseln, espresso, kaffee kapseln, Amabile, Arabica, Blue, Espressokapsel, Kaffee, Kapsel, Lavazza, Lavazza,Blue,Espresso.Ricco,Kapsel,Arbaica,Espressokapsel,netkoffeiniert,Kaffee,Kaffeekapsel,Decaffeinato,Soave,bluekapsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 0,8 Kilogramm (ab € 29,1875* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 48,08*
€ 51,45
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 40,96*
€ 43,83
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 35,96*
€ 38,48
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 33,95*
€ 36,33
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 31,75*
€ 33,97
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 30,46*
€ 32,59
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 28,36*
€ 30,35
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 23,35*
€ 24,98
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.