Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Van Houten Selection UTZ Kakaopulver 1000g


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     549-7350022390522
Hersteller:
     Van Houten
Herst.-Nr.:
     VM-55101VH-V17
EAN/GTIN:
     7350022390522
Suchbegriffe:
Automaten-Kakao
Automatenkakao
Kakao
Kakao-Pulver
Van HoutenSelection UTZ Kakaopulver 1000g
Weitere Informationen:
Dosering:
180 ml: 22 - 25 g
glutenfrei:
Nein
Kakaoanteil:
16 %
Kakaogehalt:
14.1 bis 19.9 %
Lagerung und Verbrauch:
Dunkel, kühl und trocken lagern. Vor Frost schützen. Getrennt von stark riechenden Produkten. Nach Anbruch baldmöglichst verbrauchen.
laktosefrei:
Nein
Lebensmittelunternehmer:
Barry Callebaut Sweden AB | Böketoftavägen 23 | 268 77 Kågeröd | Sweden
Marke:
["Barry Callebaut", "Van Houten"]
Nährwertangaben:
<style>#html-body [data-pb-style=KALNLVT]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}</style><div data-content-type="row" data-appearance="contained" data-element="main"><div data-enable-parallax="0" data-parallax-speed="0.5" data-background-images="{}" data-background-type="image" data-video-loop="true" data-video-play-only-visible="true" data-video-lazy-load="true" data-video-fallback-src="" data-element="inner" data-pb-style="KALNLVT"><div data-content-type="text" data-appearance="default" data-element="main"><table style="width: 33.3412%; border-collapse: collapse; height: 314px;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;"><strong>Nährwertangaben*</strong></td> <td style="width: 50%;"><strong>pro 100g</strong></td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Energie (Brennwert)</td> <td style="width: 50%;">1550 kJ / 370 kcal</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; border-style: double;"> <p>Fett</p> </td> <td style="width: 50%;"> <p>2g</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"> <ul> <li>davon gesätigte Fettsäuren</li> </ul> </td> <td style="width: 50%;"> <p>1.3g</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"> <p>Kohlenhydrate</p> </td> <td style="width: 50%;"> <p>75g</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 30px;"> <ul> <li>davon Zucker</li> </ul> </td> <td style="width: 30%;">73g</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Eiweiß</td> <td style="width: 50%;">8.5g</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Salz</td> <td style="width: 50%;">1.2g&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kj/2000 kcal.)</p></div></div></div>
ohne Konservierungsstoffe:
Nein
ohne kuenstliche Aromen:
Nein
Pulverform:
fein
Zutaten:
<p>Zucker, <strong>Molkepulver (Milch)</strong>, Kakaopulver stark entölt (16%), <strong>Magermilchpulver</strong>, Trennmittel (E341), Salz, Aroma.</p> <p><u><strong>Hinweis</strong></u>:</p> <p>Produkt enthält Zucker und Süßungsmittel.</p> <p><span style="font-size: 12px;"><strong><u>Technische Daten</u></strong></span></p> <p>unter Schutzatmosphäre verpackt</p> <h3><u><strong><span style="font-size: 12px;">Verkehrsbezeichnung</span></strong></u></h3> <p>Kakaohaltiges Getränkepulver für Automaten</p>
Weitere Suchbegriffe: Kakaopulver, van houten kakao, automaten kakao, Kakao für Automaten, Kakao fürs Büro, Kakaohaltiges Getränkepulver, Kakaopulver für Automaten, loesliches Getraenkepulver, Trinkschokolade automatengeeignet, Trinkschokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 0,75 Kilogramm (ab € 10,32* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 27,93*
€ 29,89
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 20,87*
€ 22,33
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,95*
€ 17,07
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,27*
€ 15,27
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,47*
€ 12,27
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 10,89*
€ 11,65
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 9,61*
€ 10,28
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,74*
€ 8,28
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.