Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eutektische Platte für Cargo 1300, –21 °C Tiefkühlakku, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: PE110002 Eutektische Platte für Cargo 1300, –21 °C Tiefkühlakku, blau
Artikel-Nr.: PE110002 Eutektische Platte für Cargo 1300, –21 °C Tiefkühlakku, blau
Artikel-Nr.:
     545-PE110002
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     PE110002
EAN/GTIN:
     4260688618119
Suchbegriffe:
Eutektische Platte
eutektische platte
  • Behälter aus Polyethylen, lebensmittelecht
  • Für Cargo 1000EU
  • Bequeme Grifflöcher
  • Eutektische Temperatur von -21° C
  • Einfriertemperatur bei -30° C
  • Spülmaschinenfest
  • 4,5 cm hoch
  • Stabile Kunststoffhülle mit umlaufendem Stoßrand
  • Extrem bruchstabil, auch in gefrorenem Zustand
  • Maße: 83,5 x 35,3 x 4,5 cm (BxTxH)
  • Farbe: Blau
Weitere Suchbegriffe: Kühlakku, Kühlplatte, Kühlelement, Kühlspeicher, Kühlaufsatz, Kühlflüssigkeit, Lebensmittelecht, Lebensmitteltauglich, Lebensmittelgeeignet, Lebensmittel, geeignet, Thermobehälter, Thermobox, Kühlbehälter, Thermowagen, Getränkekühler, Getränkebehälter, Toplader, Toploader, Frontlader, Frontloader, GN, Gastronorm, Gastronomie, Gastro-Isolierbehälter, Gastro-Thermobehälter, Gastro-Thermotransportbehälter, Gastronomie-Isolierbehälter, Gastronomie-Thermobehälter, Kalthaltung, Kühlung, robust
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,48*
€ 123,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,94*
€ 122,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,72*
€ 118,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,73*
€ 99,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.