Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eutektische Platte für Cargo 1300, +3 °C Kühlakku, hellrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: PE110001 Eutektische Platte für Cargo 1300, +3 °C Kühlakku, hellrot
Artikel-Nr.: PE110001 Eutektische Platte für Cargo 1300, +3 °C Kühlakku, hellrot
Artikel-Nr.:
     545-PE110001
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     PE110001
EAN/GTIN:
     4260688618102
Suchbegriffe:
Eutektische Platte
Kühl-Akku
Kühlaccu
Kühlakku
  • Behälter aus Polyethylen, lebensmittelecht
  • Für Cargo 1000EU
  • Bequeme Grifflöcher
  • Eutektische Temperatur von +3° C
  • Einfriertemperatur bei -10° C
  • Spülmaschinenfest
  • 4,5 cm hoch
  • Stabile Kunststoffhülle mit umlaufendem Stoßrand
  • Extrem bruchstabil, auch in gefrorenem Zustand
  • Maße: 83,5 x 35,3 x 4,5 cm (BxTxH)
  • Farbe: Hellrot
Weitere Suchbegriffe: Kühlelement, Kühlspeicher, eutektische platte, Kühlplatte, Kühlaufsatz, Kühlflüssigkeit, Lebensmittelecht, Lebensmitteltauglich, Lebensmittelgeeignet, Lebensmittel, geeignet, Thermobehälter, Thermobox, Kühlbehälter, Thermowagen, Getränkekühler, Getränkebehälter, Toplader, Toploader, Frontlader, Frontloader, GN, Gastronorm, Gastronomie, Gastro-Isolierbehälter, Gastro-Thermobehälter, Gastro-Thermotransportbehälter, Gastronomie-Isolierbehälter, Gastronomie-Thermobehälter, Kalthaltung, Kühlung, robust
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.