Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETERNASOLID Nitril-Handschuhe, Größe L, Farbe schwarz, 100 Stück/Box


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: 51840L ETERNASOLID Nitril-Handschuhe, Größe L, Farbe schwarz, 100 Stück/Box
Artikel-Nr.: 51840L ETERNASOLID Nitril-Handschuhe, Größe L, Farbe schwarz, 100 Stück/Box
Artikel-Nr.: 51840L ETERNASOLID Nitril-Handschuhe, Größe L, Farbe schwarz, 100 Stück/Box
Artikel-Nr.:
     545-51840L
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     51840L
EAN/GTIN:
     4260688616603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
  • Mit verstärktem und eng anliegendem Schaft
  • Frei von Weichmachern
  • Lebensmittelecht
  • Puderfrei
  • Garantieren eine hohe Griffsicherheit
  • Elastisch, reißfest und gegen viele Chemikalien resistent
  • AQL ≤1,5
  • Farbe: Schwarz
  • 100 Stück/Box
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh dermatril l, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei, ungepudert, Nitril, puderfrei, Schutzkleidung, Schutz-Handschuhe, Handschuhe, Schutzhandschuh, Schutz-Handschuh, Schutzhandschuhe, Examination Gloves, Gummihandschuhe, Einweg-Gummihandschuhe, EN ISO 374, EN 16523-1, EN ISO 15223
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0199* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,97*
€ 4,72
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Box
ab 40 Boxen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Box
ab 120 Boxen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Box
ab 400 Boxen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.