Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

handmax Schnittschutz-Handschuhe Chicago, Größe 9 / Größe L, 12 Paar/Pack


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: 50033-L, handmax Schnittschutz-Handschuhe Chicago, Größe 9 / Größe L, 12 Paar/Pack
Artikel-Nr.: 50033-L, handmax Schnittschutz-Handschuhe Chicago, Größe 9 / Größe L, 12 Paar/Pack
Artikel-Nr.: 50033-L, handmax Schnittschutz-Handschuhe Chicago, Größe 9 / Größe L, 12 Paar/Pack, Anwendung
Artikel-Nr.: 50033-L, handmax Schnittschutz-Handschuhe Chicago, Größe 9 / Größe L, 12 Paar/Pack, vorne
Artikel-Nr.: 50033-L, handmax Schnittschutz-Handschuhe Chicago, Größe 9 / Größe L, 12 Paar/Pack, hinten
Artikel-Nr.:
     545-50033-L
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     50033-L
EAN/GTIN:
     4255613321387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Der handmax® Chicago ist ein mit Polyethylen und Glasfaser ausgekleideter Handschuh mit einer PU-Beschichtung der Innenhand. Dank seiner Schnittfestigkeit Stufe D nach ISO 13997 eignet er sich ideal für das Handling von Glas, Klingen oder Blech.

  • Extrem schnittfest, Schnittfestigkeit Stufe D
  • Sehr gute Abriebfestigkeit
  • Gute Griffigkeit mit ausgezeichnetem Tastempfinden
  • Lange Lebensdauer
  • 13G grauer Polyethylen / Glasfaser-Liner
  • Graue Polyurethan-Beschichtung (PU)
  • Nahtlos gestrickter Handschuh
  • Verpackung: 12 Paar im Pack, 10 Pack im Umkarton
  • Größe: 9 (L)
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen-/Glasfaser-Gemisch
Beschichtung:
Polyurethan
Farbe:
grau
Abriebfestigkeit:
4
Schnittfestigkeit (Coupe-Test):
X
Weiterreißfestigkeit:
4
Durchstichfestigkeit:
3
Schnittfestigkeit nach ISO 13997:
D
Norm:
EN 388
Größe:
9
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe grau gr. l, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Schnitthandschuh, Schnitt-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuh, schnittfest, Schnittfestigkeit, 13997, ISO 13997, Cut5, Cut 5, Stufe D, Glasfaserhandschuh, Glasfaser-Handschuh, Schutzhandschuh, Schutzhandschuhe, Arbeits-Handschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Nylon Montagehandschuh, Handschutz, Schutzbekleidung, Schutzkleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,39*
€ 4,03
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,10*
€ 3,69
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,00*
€ 3,57
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,90*
€ 3,45
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,48*
€ 2,95
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.