Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Manometer-Absperrhahn, Zapfen-Spannmuffe, MS bl., G 1/2, 60x25x10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Manometer-Absperrhahn, Zapfen-Spannmuffe, MS bl., G 1/2, 60x25x10
Riegler Manometer-Absperrhahn, Zapfen-Spannmuffe, MS bl., G 1/2, 60x25x10
Riegler Manometer-Absperrhahn, Zapfen-Spannmuffe, MS bl., G 1/2, 60x25x10
Artikel-Nr.:
     5417S-p996019
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     9022/M
EAN/GTIN:
     4047322122993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Absperrventil
Gas Absperrventil
Gasabsperrventil
Manometer-Absperrhahn, Zapfen - Spannmuffe, Geh. MS bl., Spannm. Stahl, G 1/2, PN 25 bar, SW 27, max. 50 °C, Prüfflansch 60x25x10

Es ist zweckmäßig, zwischen Druckmessgerät und Rohrleitung einen Absperrhahn einzubauen.

Bei Hebelstellung »ausblasen« gelangt das Medium in die Atmosphäre.

Absperrhähne mit Prüfanschluss dienen dem gleichzeitigen Anschluss von Betriebsdruckmessgeräten

an die Druckleitung.

Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
G 1/2
Werkstoff:
Messing blank
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Prüfflansch:
60x25x10
Handgriff:
Kunststoff
Temperaturbereich max.:
50 °C
Gehäusematerial:
Messing
PN:
25 bar
Anwendungsbereich:
für alle Manometer mit Flachdichtring nach DIN 16258
SW:
27 mm
Hersteller:
Riegler
Gewinde:
G 1/2
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 8,50*
ab € 18,28*
€ 25,20*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 20,60*
€ 29,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,39*
€ 29,34*
5 Tage
30
€ 4,90*
ab € 21,41*
€ 29,40*
4 Tage
30
€ 4,30*
ab € 23,01*
€ 31,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
952.24/S
ab € 2,10*
Zubehör
Riegler
952.24/M
ab € 4,23*
Zubehör
Riegler
952.24/SBP
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.