Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p996016 Herst.-Nr.: 9020/M EAN/GTIN: 4047322122955 |
| | |
|
| | |
| Manometer-Absperrhahn, Zapfen - Spannmuffe, Gehäuse aus Messing blank, Spannmuffe aus Stahl, G 1/4, PN 6 bar, SW 17, max. 50 °C Es ist zweckmäßig, zwischen Druckmessgerät und Rohrleitung einen Absperrhahn einzubauen. Bei Hebelstellung »ausblasen« gelangt das Medium in die Atmosphäre. Absperrhähne mit Prüfanschluss dienen dem gleichzeitigen Anschluss von Betriebsdruckmessgeräten an die Druckleitung. Weitere Informationen: | | Anschlussgewinde: | G 1/4 | Werkstoff: | Messing blank | Auswertungsgruppe: | Messtechnik und Prüfwerkzeug | Handgriff: | Kunststoff | Temperaturbereich max.: | 50 °C | Vorschrift: | DIN 16262-B | Gehäusematerial: | Messing | PN: | 6 bar | Anwendungsbereich: | für alle Manometer mit Flachdichtring nach DIN 16258 | SW: | 17 mm | Hersteller: | Riegler | Gewinde: | G 1/4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 10,02* | € 14,08* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 11,19* | € 16,39* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,73* | € 16,52* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 11,75* | € 16,55* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 12,59* | € 17,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|