Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p996011 Herst.-Nr.: 9010/60 EAN/GTIN: 4047322122801 |
| | |
|
| | |
| Manometer-Absperrhahn, Muffe - Zapfen, aus Messing blank, G 1/2, PN 25 bar, SW 27, max. 50 °C, Prüfflansch 60x25x10 Es ist zweckmäßig, zwischen Druckmessgerät und Rohrleitung einen Absperrhahn einzubauen. Bei Hebelstellung »ausblasen« gelangt das Medium in die Atmosphäre. Absperrhähne mit Prüfanschluss dienen dem gleichzeitigen Anschluss von Betriebsdruckmessgeräten an die Druckleitung. Weitere Informationen: | | Prüfflansch: | 60x25x10 | Handgriff: | Kunststoff | Temperaturbereich max.: | 50 °C | Gehäusematerial: | Messing | PN: | 25 bar | Anwendungsbereich: | für alle Manometer mit Flachdichtring nach DIN 16258 | SW: | 27 mm | Hersteller: | Riegler | Gewinde: | G 1/2 | Anschlussgewinde: | G 1/2 | Werkstoff: | Messing blank | Auswertungsgruppe: | Messtechnik und Prüfwerkzeug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewinde Muffe, Gewindemuffe, Heizungs Absperrventil, Hydraulik Absperrventil, Sicherheits-Absperrblock, Hydraulik Manometer, Speicherabsperrblock, absperrventil messing 2", heizungs absperrventil, absperrventil 1", Manometer-Absperrhahn, Muffe - Zapfen, aus Messing |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 18,09* | € 24,90* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 21,19* | € 27,33* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,34* | € 28,85* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,22* | € 28,99* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 22,81* | € 31,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|