Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Flaschendruckregler, 200 bar, Sauerstoff, Arbeitsdruck 0 - 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Flaschendruckregler, 200 bar, Sauerstoff, Arbeitsdruck 0 - 10 bar
Riegler Flaschendruckregler, 200 bar, Sauerstoff, Arbeitsdruck 0 - 10 bar
Riegler Flaschendruckregler, 200 bar, Sauerstoff, Arbeitsdruck 0 - 10 bar
Artikel-Nr.:
     5417S-p994655
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     487.35
EAN/GTIN:
     4047322093194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschendruckminderer
Flaschendruckregler
Gasschweiß-Regler
Sauerstoff-Flaschendruckminderer
Flaschendruckregler, Flaschendruck 200 bar, für nicht brennbare Gase, Gasart: Sauerstoff, Arbeitsdruck 0 - 10,0 bar

Einstufige Bauart nach DIN EN ISO 2503, mit Absperrventil und Sicherheitsventil sowie je einem Manometer für Flascheninhalt und Arbeitsdruck.

Weitere Informationen:
Flaschenanschluss:
Mutter 3/4
Arbeitsdruck min.:
0 bar
Anzeigebereich:
0 - 200/315 bar
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Gasart:
Sauerstoff
Gehäuse:
Pressmessing
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Weitere Suchbegriffe: Sauerstoff-Flaschendruckregler, flaschendruckminderer 0-10, sauerstoff flaschendruckminderer, flaschendruckminderer riegler, Riegler, Flaschendruckregler,, 200, bar,, Sauerstoff,, Arbeitsdruck
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
18
1
€ 4,30*
ab € 65,63*
€ 82,14*
2 Tage
16
1
€ 8,50*
ab € 67,77*
€ 83,74*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 67,53*
€ 86,02*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 73,42*
€ 90,37*
2 Tage
18
1
Frei Haus
ab € 78,12*
€ 96,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
402
ab € 11,92*
Zubehör
Riegler
405
ab € 10,94*
Zubehör
Riegler
GS 31
ab € 1,01*
Zubehör
Riegler
GS 30
ab € 1,01*
Zubehör
Riegler
401
ab € 11,03*
Zubehör
Riegler
404
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.