Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p981583 Herst.-Nr.: 00361 EAN/GTIN: 9004853003615 |
| |
|
| | |
| Flexibel einsetzbar für MIG/MAG, WIG DC und MMA. Kontinuierlicher oder gepulster Betrieb (MIG/MAG / WIG), ideal z.B. für dünnes Alu, Nirosta und Präzisionsnähte. Einsatzbeispiele - KFZ-Betriebe- Reparatur-/Montagebereich- Spenglereien- Kundendienst- Metall-, Wintergarten- & Fensterbau Materialien - Stahl- CrNi- Alu- MIG-Hartlöten STAHL-SET: Schlauchpaket MB 25/3m, Massekabel 3m, Druckregler, E-Halterkabel 4m, PTFE-Seele 3m, div. Vorschubrollen, SG2-Schweißdraht 0,8 mm / 15 kg, Stahlflasche 20 lt. / 200 bar Mischgas ELMAG Multifunktions-Schweißinverter, tragbar, STAHL-SET Mod. ETP 220 SynPuls, STAHL-SET MAG SG2 (1.5125) Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Schweiß- und Löttechnik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroden Schweißgeräte, Elektroden-Schweißgerät, Elektrodenschweissgerät, Elektrodenschweißgeräte, Elektroschweißgerät, Inverter Schweissgeraet, Inverterschweißgerät, Schweißinverter, elmag schweißinverter, elektrodenhalter, ELMAG, Multifunktions-Schweißinverter,, tragbar, -, STAHL-SET,, Mod. |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.333,91* | € 2.408,47* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.345,53* | € 2.420,31* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.370,04* | € 2.445,30* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 2.422,90* | € 2.499,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|