Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec Alu-Systemprofilverbinder EVO inkl. 4 Bohrschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotec Alu-Systemprofilverbinder EVO inkl. 4 Bohrschrauben
Eurotec Alu-Systemprofilverbinder EVO inkl. 4 Bohrschrauben
Eurotec Alu-Systemprofilverbinder EVO inkl. 4 Bohrschrauben
Artikel-Nr.:
     5417S-p933926
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     975611
EAN/GTIN:
     4251314708984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Terrassen-Unterbau
bohrschrauben ohne din

4 Bohrschrauben pro Verbinder im Lieferumfang enthalten

Durch den Alu-Systemprofil-Verbinder EVO ist es möglich unser EVO Systemprofil endlos zu verlängern. Die Verbinder werden zwischen die zu verbindenden Profile gesteckt und mit den Bohrschrauben verschraubt. Es entsteht eine saubere und formstabile Verbindung! Eine Verpackungseinheit beinhaltet 10 Verbinder mit den dazugehörigen Schrauben. Bei Bedarf endlos zu erweitern!

Hinweis: Unter jedem Profilstoß ist unbedingt eine Stützung bzw. Lagerung anzuordnen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Eurotec
Höhe:
24
Farbe:
silber
Material:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Grundpreis:
Nein
Breite:
50 mm
Länge:
200 cm
Weitere Suchbegriffe: Eurotec, Alu-Systemprofilverbinder, EVO, inkl., 4, Bohrschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.