| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p877605 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4013514760045 EAN/GTIN: 4013514760045 |
| |
|
| | |
| Drahtgeflecht 4-eckig • Geflecht 40 x 40 mm • Stärke 2,8 mm • Verzinkt und grün ummantelt RAL 6005 • Rollenlänge 25 m Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Ja | Drahtstärke: | 2,8 | Abmessung: | 40 x 2,8 x 1000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geflechtzaun, Maschendrahtzaun, drahtgeflecht 4-eck, 4eck geflecht, drahtgeflecht 25m, Zäune, RAL, 4-eckig,, verzinkt, grün |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 92,76* | € 121,24* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 96,31* | € 122,14* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 97,72* | € 123,87* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 97,75* | € 123,91* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 95,20* | € 125,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 3,7104* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|