Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS Ketten-Haftschmierstoff Spray 451, 400 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
OKS Ketten-Haftschmierstoff Spray 451, 400 ml
OKS Ketten-Haftschmierstoff Spray 451, 400 ml
OKS Ketten-Haftschmierstoff Spray 451, 400 ml
OKS Ketten-Haftschmierstoff Spray 451, 400 ml
OKS Ketten-Haftschmierstoff Spray 451, 400 ml
OKS Ketten-Haftschmierstoff Spray 451, 400 ml
OKS Ketten-Haftschmierstoff Spray 451, 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p874220
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     4038127407453
EAN/GTIN:
     4038127407453
Suchbegriffe:
Haft-Gleitgel
Haftfett
Haftschmierstoff
Ketten- und Haftschmierstoff
OKS 451 Ketten- und Haftschmierstoff, transparent • Für schnell laufende Ketten und andere Maschinenelemente, die hohen Drücken oder korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind • Extrem kriechfähig und haftstark • Abschleuderfest • Sehr guter Verschleißschutz • Wasserbeständig • Zur Schmierung von biegsamen Antrieben • ISO VG 320 DIN 51 502: CLP X 320
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
400 g

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Ketten-Schmiermittel, Kettenschmierstoff, Kettenspray, Kettenöl, oks kettenschmierstoff spray, haftfett, oks haftfett, OKS, Ketten-Haftschmierstoff, Spray, 451,, 400, ml
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 213,25008*
€ 265,35*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 219,00*
€ 265,78008*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 265,35*
€ 315,7665
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 263,72004*
€ 313,82685
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 254,53008*
€ 302,8908
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 238,68*
€ 284,0292
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 238,14*
€ 283,3866
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 237,46008*
€ 282,5775
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 213,25008*
€ 253,7676
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 17,77084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.