Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerlinger Klebeband AF080 Aluminium ohne Folie 100mmx50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerlinger Klebeband AF080 Aluminium ohne Folie 100mmx50m
Gerlinger Klebeband AF080 Aluminium ohne Folie 100mmx50m
Artikel-Nr.:
     5417S-p656380
Hersteller:
     IKS
Herst.-Nr.:
     4026359015263
EAN/GTIN:
     4026359015263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
Aluminium-Klebeband AF080 • Rein-Aluminium • Acrylatkleber • Hohe Alterungsbeständigkeit • Gute thermische Leitfähigkeit • Rückseitenbeschichtung • Abdecken, Schützen, Isolieren, Wasserdampfsperre und Reflektorband • Temperaturbeständigkeit: kurzzeitig bis ca. 120 °C
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Grundpreis:
Ja
Länge:
50 m
Abmessung L x B:
50 m x 100 mm
Dicke:
0,08 mm
Breite:
100 mm
Rollenlänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, aluband 50m x 100mm, alu klebeband, alu klebeband 50m, Gerlinger, Klebeband, AF080, Aluminium, ohne, Folie
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
64
2
pro Stück
€ 4,30*
ab € 31,56*
€ 42,00*
2 Tage
64
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 33,90*
€ 43,35*
1 Tag
69
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 35,39*
€ 45,50*
5 Tage
64
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 35,40*
€ 46,44*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 35,27*
€ 46,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,7054* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.