Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerlinger Aluminiumband o.Folie AF080 50m x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerlinger Aluminiumband o.Folie AF080 50m x 25mm
Gerlinger Aluminiumband o.Folie AF080 50m x 25mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p656375
Hersteller:
     IKS
Herst.-Nr.:
     4026359000795
EAN/GTIN:
     4026359000795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
Aluminium-Klebeband AF080 • Rein-Aluminium • Acrylatkleber • Hohe Alterungsbeständigkeit • Gute thermische Leitfähigkeit • Rückseitenbeschichtung • Abdecken, Schützen, Isolieren, Wasserdampfsperre und Reflektorband • Temperaturbeständigkeit: kurzzeitig bis ca. 120 °C
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Grundpreis:
Ja
Länge:
50 m
Abmessung L x B:
50 m x 25 mm
Dicke:
0,08 mm
Breite:
25 mm
Rollenlänge:
50 m
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
88
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,99*
€ 7,85*
3 Tage
88
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,05*
€ 8,37*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,06*
€ 8,39*
5 Tage
88
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,06*
€ 8,55*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,52*
€ 12,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1704* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.