| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p652278 Herst.-Nr.: 4053569193627 EAN/GTIN: 4053569193627 |
| |
|
| | |
| PVC-Schlauch, glasklar Vollkommen transparent. Alterungsbeständig, cadmiumfrei, chemikalienbeständig, sterilisationsfähig, abriebfest. Universell einsetzbar, auch als Kabelschutzschlauch geeignet. Abmessung: Innendurchmesser x Wanddicke Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C Zulassung/Norm: Zum Durchleiten von allen Lebensmitteln nach Verordnung (EU) 10/2011 Kat. A, B und C Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik | Schlauch-Ø innen: | 18 | Grundpreis: | Ja | Schlauch-Ø außen: | 22 | Hersteller: | APD | Rollenlänge: | 50 | Abmessung: | 18 x 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polyvinylchlorid Schlauch, Pumpenschlauch, Schlauchpumpen-Schläuche, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, pvc schlauch, abriebfest, milchschlauch, pvc-schlauch innendurchmesser 18, APD, APDatec, 840, glasklar, 18 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 34,20* | € 48,71* | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 43,78* | € 57,62* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 45,92* | € 57,80* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 105,66* | € 128,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,4378* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|