| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p5624923 Herst.-Nr.: 5695192 EAN/GTIN: 4007591725561 |
| | |
|
| | |
| HAMMERITE Metall-Schutzlackspray Hochwertiger Schutzlack für blanke wie auch rostige Eisenmetalle, Zink, Aluminium und Altbeschichtungen im Außenbereich. Rostschutz, Grundierung und Lackierung in einem. Hammerite ULTIMA bietet mit seiner speziellen Colour Lock Technology eine langanhaltende Farbton- und Glanzstabilität. Geeignet für Gartenzäune, Treppen- und Balkongeländer, Garagentore, Fenstergitter, Außenlampen, Fahrräder, Zierpflanzen-Rankgitter, etc. Hammerite-Lacke sind generell nicht geeignet zum Lackieren von Kraftfahrzeugen, temperierten Oberflächen (wie z.B. Grill-Geräte, Ofenrohre, KFZ-Bauteilen etc.), stark mechanisch beanspruchten Flächen (wie z.B. Böden, Hebebühnen, Treppenstufen, etc.), pulverbeschichteten Objekten oder Bauteilen mit permanent andauerndem Unterwasserkontakt (wie z.B. Leitern von Swimmingpools, im Bootsbereich, Körben für Spülmaschinen, Aquarien etc.). • Zusammensetzung nach VdL-RL01: Acrylatcoploymer-Emulsion, Titandioxid, Pigmente, Silikate, Wasser, Esteralkohol, Glykolether, Additive, Isothiazolinone und IPBC. • Eigenschaften: Rostschutz und Lackierung in einem • Direkt auf Rost. Langzeit-Rostschutz. Gute Haftung • Hohe Abriebfestigkeit • Gute Kratzbeständigkeit • Hohe Schlagfestigkeit. • Besonders farb- und glanzstabil • Gute Wetter- und UV-Beständigkeit • Hitzebeständig bis 80° • Dichte/20°C: 1,04 –1,19 g/cm³ • Löslichkeit in Wasser: Mischbar • Verarbeitungstemperatur: Ideal sind +10°C bis +21°C (Luft-, Bauteil- und Lacktemperatur) • Trockenzeit : Nach ca. 1-2 Std. staubtrocken, nach ca. 4 Std. überstreichbar je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit • Die Endhärte und der Glanzgrad des Lackes werden nach maximal 2 Wochen erreicht Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Grundpreis: | Ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, Metall-Schutzlack, Rostschutzlack, hammerite metall-schutzlack anthrazitgrau, alkydharzlack, alkydharzlack sprühlack, HAMMERITE, Spray, anthrazitgrau, 400ml |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,30* | € 17,31* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 11,63* | € 17,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|