| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p5493201 Herst.-Nr.: 4053718821470 EAN/GTIN: 4053718821470 |
| |
|
| | |
| Gewebeband T-Rex – extrem stark • Co-extrudiertes Gewebeband zum Reparieren, auch von flexiblen Untergründen, zum Bündeln von großen, schweren Materialien & für Projekte, die eine extreme Haltekraft benötigen • Extrem reiß- und wetterfest von -12°C bis 90°C • Extrem starke Klebekraft, für nahezu alle Untergründe geeignet • Repariert, stärkt oder befestigt im Innen- und Außenbereich • Für alle anfallenden Reparaturen im Do-It-Yourself-Bereich Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Ja | Farbe: | schwarz | Breite: | 48 mm | Rollenlänge: | 10,9 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, gewebeband kip schwarz, duck tape, panzer-band schwarz, kip, T-REX, Extremgewebeband, extra, starkes |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 6 | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 6,21* | € 8,42* | | | | | | 7 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 6,51* | € 8,47* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 8,60* | ab € 6,86* | € 9,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 10,9 Meter (ab € 0,56973* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 50,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|