Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Schaumreiniger 400ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
E-COLL Schaumreiniger 400ml
E-COLL Schaumreiniger 400ml
E-COLL Schaumreiniger 400ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p5493170
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784638340
EAN/GTIN:
     4317784638340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multireiniger
Reinigungsschaum
Reinigungsspray
Schaumreiniger
Universal-Schaumreiniger • Praktischer und schneller Schaumreiniger • Durch den festen Schaum ist das Reinigen von Teppichen ohne Durchnässen möglich • Nicht ätzend, entwickelt keine korrosiven Dämpfe, angenehmer Geruch • Erzeugt keine statischen Aufladungen • Silikonfrei • Für den Einsatz auf kleinen Flächen in Werkstatt, Büro, Haushalt und Maschinen- und Fahrzeuginnenreinigung • Zum Entfernen von Schmutz, Öl, Fett, Teer, organische Rückstände auf Glas, Kunststoff, Gummi, Chrom, Lack, Metall, Resopal, Stein und Teppichen Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H319: Verursacht schwere Augenreizung
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
400 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
760
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 60,146*
€ 77,196*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 57,74004*
€ 81,19008*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,19008*
€ 96,6162
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,25004*
€ 94,30755
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 78,60*
€ 93,534
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,87008*
€ 91,4754
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,96*
€ 90,3924
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 74,23008*
€ 88,3338
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 74,07*
€ 88,1433
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,74004*
€ 68,71065
pro Packung
1 Packung enthält 12 Flaschen (ab € 4,81167* pro Flasche)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.