| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p4935721 Herst.-Nr.: 4260008242048 EAN/GTIN: 4260008242048 |
| |
|
| | |
| Kugelhahn 93501 IG/AG • Gehäuse mit Sechskantprofil • Innengewinde und Außengewinde • Mit Flügelgriff • Geeignet für Druckluft, Wasser, Kraftstoff usw. • Innengewinde nach DIN ISO 228.1 • Material Gehäuse: Messing, vernickelt • Material Kugel: Messing, vernickelt • Material Kugeldichtung: PTFE • Material Schaltwelle: Messing CW617N • Material Spindelabddichtung O-Ring: bis 1/2" aus Viton, ab 3/4" aus NBR • Material Griff: Polyamid, schwarz • Betriebsdruck bei 20 °C: max. 30 bar, ab 3/4" max. 16 bar • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +90 °C (je nach Betriebsdruck) Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik | DN: | 15 | Hersteller: | BEE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, Klein-Kugelhahn, Mini-Kugelhahn, messing kugelhahn flügelgriff pn 30, messing kugelhahn, heizungskugelhahn messing, BEE, Mini, BR, 93501, Flügelgriff, |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,57* | € 6,66* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,03* | € 6,72* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,62* | € 6,74* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,69* | € 7,00* | | | | | 11 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 5,27* | € 7,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|