Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Schweißdraht 1,2 mm/15 kg (1.5130/SG3/G4Si 1), (Preis per Rolle), Lagengespult, Charge Nr.: 2028289


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
ELMAG Schweißdraht 1,2 mm/15 kg (1.5130/SG3/G4Si 1), (Preis per Rolle), Lagengespult, Charge Nr.: 2028289
ELMAG Schweißdraht 1,2 mm/15 kg (1.5130/SG3/G4Si 1), (Preis per Rolle), Lagengespult, Charge Nr.: 2028289
ELMAG Schweißdraht 1,2 mm/15 kg (1.5130/SG3/G4Si 1), (Preis per Rolle), Lagengespult, Charge Nr.: 2028289
ELMAG Schweißdraht 1,2 mm/15 kg (1.5130/SG3/G4Si 1), (Preis per Rolle), Lagengespult, Charge Nr.: 2028289
Artikel-Nr.:
     5417S-p454250
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     54167
EAN/GTIN:
     9004853541674
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Universell einsetzbarer, verkupferter Stahlschweißdraht mit erhöhter Zugfestigkeit, für das MAG-Schweißen von un- und niedriglegierten Stählen unter CO2 und Mischgas. Sehr gute Verschweißbarkeit in allen Schweißpositionen, nachgewiesene Wurzelschweißbarkeit, Betriebstemperatur -40 bis 350 °C. Säuren- und basenbeständig bis 1.200 °C.NormbezeichnungEN 440 - G 42 4 C/M G 4 Si 1Werkstoffnummer1.5130ZulassungenTÜV, DB, GL, LR, BV, DNV, UDT, CEStromartGleichstrom Pluspol (= +)SchutzgasCO2, C 1, M 11 - M 33Werkstoffe: S 185 - 460, 17 Mn 4, HI / HII

Stahl-Schweißdrahtrollen G4Si 1/SG3/1.5130, MAG

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Schweiß- und Löttechnik
SG:
SG3
Grundpreis:
Ja
Draht-Nettogewicht / Spule:
15
Hersteller:
Elmag
Durchmesser:
1,2
Ausführung:
1.5130 / SG3
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, schutzgasschweißdraht 1,2mm, massivdrahtelektrode, elmag schweißdraht, ELMAG, 1,2, mm/15, kg, (1.5130/SG3/G4Si
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 56,57*
€ 73,50*
4 Tage
10
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 58,54*
€ 74,01*
6 Tage
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 60,75*
€ 76,28*
6 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 97,75*
€ 121,19*
9 Tage
30
pro Rolle
Frei Haus
ab € 138,44*
€ 171,20*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 73,50*
€ 87,47
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 71,90*
€ 85,56
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 70,37*
€ 83,74
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 68,38*
€ 81,37
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 64,75*
€ 77,05
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 56,57*
€ 67,32
pro Rolle
1 Rolle enthält 15 Kilogramm (ab € 3,77134* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.