Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Schweißdraht 0,8 mm/15 kg (1.5130/SG3/G4Si 1), (Preis per Rolle), Lagengespult, Charge Nr.: 724523


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
ELMAG Schweißdraht 0,8 mm/15 kg (1.5130/SG3/G4Si 1), (Preis per Rolle), Lagengespult, Charge Nr.: 724523
ELMAG Schweißdraht 0,8 mm/15 kg (1.5130/SG3/G4Si 1), (Preis per Rolle), Lagengespult, Charge Nr.: 724523
ELMAG Schweißdraht 0,8 mm/15 kg (1.5130/SG3/G4Si 1), (Preis per Rolle), Lagengespult, Charge Nr.: 724523
ELMAG Schweißdraht 0,8 mm/15 kg (1.5130/SG3/G4Si 1), (Preis per Rolle), Lagengespult, Charge Nr.: 724523
Artikel-Nr.:
     5417S-p454246
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     54163
EAN/GTIN:
     9004853541636
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Universell einsetzbarer, verkupferter Stahlschweißdraht mit erhöhter Zugfestigkeit, für das MAG-Schweißen von un- und niedriglegierten Stählen unter CO2 und Mischgas. Sehr gute Verschweißbarkeit in allen Schweißpositionen, nachgewiesene Wurzelschweißbarkeit, Betriebstemperatur -40 bis 350 °C. Säuren- und basenbeständig bis 1.200 °C.NormbezeichnungEN 440 - G 42 4 C/M G 4 Si 1Werkstoffnummer1.5130ZulassungenTÜV, DB, GL, LR, BV, DNV, UDT, CEStromartGleichstrom Pluspol (= +)SchutzgasCO2, C 1, M 11 - M 33Werkstoffe: S 185 - 460, 17 Mn 4, HI / HII

Stahl-Schweißdrahtrollen G4Si 1/SG3/1.5130, MAG

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Schweiß- und Löttechnik
SG:
SG3
Grundpreis:
Ja
Draht-Nettogewicht / Spule:
15
Hersteller:
Elmag
Durchmesser:
0,8
Ausführung:
1.5130 / SG3
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, schutzgas-schweißdraht 0.8mm, massivdrahtelektrode, elmag schweißdraht, ELMAG, 0,8, mm/15, kg, (1.5130/SG3/G4Si
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 60,95*
€ 78,47*
13 Tage
7
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 62,72*
€ 78,89*
13 Tage
7
pro Rolle
Frei Haus
ab € 65,40*
€ 82,07*
7 Tage
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 100,62*
€ 124,68*
10 Tage
30
pro Rolle
Frei Haus
ab € 155,96*
€ 191,88*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 78,47*
€ 93,38
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 75,81*
€ 90,21
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 73,30*
€ 87,23
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 68,57*
€ 81,60
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 60,95*
€ 72,53
pro Rolle
1 Rolle enthält 15 Kilogramm (ab € 4,06334* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.