Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG MARK Schraubenkompressor MSM, 7,5 D-270 AD 2000, mit ES 4000 Basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELMAG MARK Schraubenkompressor MSM, 7,5 D-270 AD 2000, mit ES 4000 Basic
ELMAG MARK Schraubenkompressor MSM, 7,5 D-270 AD 2000, mit ES 4000 Basic
ELMAG MARK Schraubenkompressor MSM, 7,5 D-270 AD 2000, mit ES 4000 Basic
ELMAG MARK Schraubenkompressor MSM, 7,5 D-270 AD 2000, mit ES 4000 Basic
Artikel-Nr.:
     5417S-p4015947
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     11604
EAN/GTIN:
     9004853116049
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
Erhalten Sie 15 % mehr Druckluft bei einem um 12 % geringeren Energieverbrauch im Vergleich zum Vorgängermodell. Der Mark MSM ist der ultimative Werkstattkompressor: leistungsstark, benutzerfreundlich und immer zuverlässig. Dank der Schraubentechnologie erhalten Sie mehr Druckluft und profitieren gleichzeitig von niedrigeren Energiekosten. Außerdem können Sie den Kompressor den ganzen Tag lang ohne Abkühlzeiten verwenden. Natürlich können Sie den MSM an Ihre Spezifikationen und Präferenzen anpassen. Wir bieten einen Leistungsbereich von 2,2 bis 7,5 kW, sowohl bodenmontierte als auch behältermontierte Modelle, und eine Reihe von Optionen für die kundenspezifische Erstellung Ihres MSM.

MSM D inkl. Druckluftbehälter und Kältetrockner

Die All-in-one Druckluftanlage mit Kältetrockner MDX ist für Anwendungen, die eine besonders hohe Druckluftqualität erfordern. Er stellt kondensatfreie Druckluft bereit, schont die Verbraucher, verbessert die Qualität des Endproduktes und spart Kosten für den Aufbau. Geringer Platzbedarf von weniger als 1 m². Ergänzung mit Vor- und Feinfilter ist optional möglich.

Ausführung „D“ mit Kältetrockner

Die vollständige Druckluftanlage besteht aus Schraubenkompressor, Behälter und Kältetrockner mit umweltfreundlichem Kältemittel R513A, Taupunktanzeige und automatischem Kondensatablass.

Intelligenter Kondensatablass

Vorteile:Nur Wasser, KEINE Druckluft wird abgelassen = EnergieersparnisGeräuscharm, keine Lärmbelastung = Schonung der Umwelt

Intelligente Überwachung, Kontrolle und Sicherheit

Der ES 4000 Basic Controller bietet eine erweiterte Überwachung sowie einfache Konfiguration für die täglichen Aufgaben und die Steuerung der Betriebsvorgänge.- Icon-basiertes Display mit Druck- und Temperaturanzeigen- Betriebsstunden, Auslastung in Stunden- Wartungsmeldungen- Fehleralarme- Schnelle Druckeinstellung direkt an der Steuereinheit- Ferngesteuerter Start/Stopp- Automatischer Neustart nach Stromausfall

Mehr Druckluft, niedrigere Energiekosten

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
ELMAG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.208,19*
€ 5.708,00*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.533,05*
€ 5.708,00*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 5.615,40*
€ 5.790,25*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.758,52*
€ 6.571,46*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.790,25*
€ 6.890,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.758,73*
€ 6.852,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.648,97*
€ 6.722,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.615,40*
€ 6.682,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
11600
ab € 3.988,82*
Ähnlich
ELMAG
11610
ab € 2.744,21*
Ähnlich
ELMAG
11615
ab € 3.294,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.