| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p4005778 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0088381740005 |
| |
|
| | |
| Mehr Power. Robuster. Digitale Kommunikation Leistungsfähiger Akku-Freischneider für präzise Ausputzarbeiten
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor - ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen - AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs - XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Garten- und Landschaftsbau | Schnittkreisdurchmesser: | 35 | Akkuspannung: | 40 | Hersteller: | Makita | Gewicht: | 4,8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Benzinrasentrimmer, Motorsense, Motortrimmer, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, ladegerät werkzeugakku makita 40v, ladegerät werkzeugakku, ladegerät werkzeugakku makita, Makita, Akku-Freischneider, XGT,, 40V, max.,, 230-350 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 270,17* | € 292,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 286,10* | € 307,38* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 292,27* | € 316,49* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 299,24* | € 320,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 300,53* | € 323,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|