Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Waxilit - Gleitmittel 1000 g Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Waxilit - Gleitmittel 1000 g Dose
Metabo Waxilit - Gleitmittel 1000 g Dose
Metabo Waxilit - Gleitmittel 1000 g Dose
Artikel-Nr.:
     5417S-p254568
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     4313062258
EAN/GTIN:
     4003665085616
Suchbegriffe:
Holzgleitmittel
Metabo Ersatzteile
elektra beckum metabo ersatzteile
holzgleitmittel
Für gute Gleitfähigkeiten des Holzes auf der Abrichtplatte und dem Dickentisch
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lubricant
Inhalt:
1 kg
Gebinde:
Sprühdose
Hersteller:
Metabo
Grundpreis:
Ja
Länge (Verpackung):
0,000 mm
Höhe (Verpackung):
0,000 mm
Breite (Verpackung):
0,000 mm
Bruttogewicht:
1,180 kg
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Metabo, Waxilit, -, Gleitmittel, 1000, g
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 34,29*
€ 43,95*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 34,33*
€ 43,97*
3 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 34,74*
€ 44,49*
4 Tage
41
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 34,95*
€ 45,86*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 29,53*
€ 47,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.