| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1722915 Herst.-Nr.: 191A57-9 EAN/GTIN: 0088381547949 |
| |
|
| | |
| Galvanisierter Bindedraht 0,8 mm für den DTR180, 100 m je Spule.
Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Ja | Hersteller: | Makita | Länge: | 100 | Ausführung: | verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, Makita Ersatzteile, makita ersatzteile makita, makita ersatzteile, Makita, verzinkt,, 50, Stk.,, 0,8 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,27* | € 213,36* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 174,80* | € 219,27* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 183,58* | € 228,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 186,10* | € 231,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 193,85* | € 239,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Meter (ab € 1,748* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|