Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC TORCH CERAMIC ANTISPATTERHochleistungs - Schweißtrennmittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRC TORCH CERAMIC ANTISPATTERHochleistungs - Schweißtrennmittel
CRC TORCH CERAMIC ANTISPATTERHochleistungs - Schweißtrennmittel
CRC TORCH CERAMIC ANTISPATTERHochleistungs - Schweißtrennmittel
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p1667046
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     5412386070372
EAN/GTIN:
     5412386070372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißtrennmittel
Schweißtrennspray
Trennmittel
schweißtrennspray
Torch Ceramic Anti Spatter • Bildet eine trockene, weiße und dünne keramische Antihaftbeschichtung • Langanhaltender Brennerschutz (± 8 Stunden) • Temperaturbeständig bis zu 900 °C, unter Luftabschluss bis zu 2000 °C • Silikonfrei • Schnell trocknend (± 15 Sek.) • Hervorragende Oberflächenhaftung • Ohne halogenierte Bestandteile Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
250 ml
Gebinde:
Flasche
Ausführung:
Schweiß-Trennmittel

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: CRC, TORCH, CERAMIC, ANTISPATTERHochleistungs, -
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 7,41*
€ 11,14*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 9,22*
€ 11,79*
12 Tage
12
12
€ 6,99*
ab € 9,73*
€ 12,03*
1 Tag
12
12
Frei Haus
ab € 9,90*
€ 12,16*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 300 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 600 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,03688* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 141,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.