| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1667018 Herst.-Nr.: 4024596000455 EAN/GTIN: 4024596000455 |
| | |
|
| | |
| Weicon Aluminium-Spray A-100 abriebfest • Abriebfest, beständig gegenüber vielen verdünnten Säuren und Laugen sowie gegen Witterungseinflüsse • Enthält Aluminium-Pigmente mit einerReinheit von ca. 99,5% • Hochwertigen Korrosionsschutz für alle metallischen Oberflächen • Für Kälte- und Lüftungstechnik, Feuerungsanlagen, Rohrleitungen, Maschinengehäusen, Fiberglaskarosserieteilen, Modellbau, Kunstgewerbe, Spielzeugfertigung und in vielen weiteren Bereichen Hinweis: Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50°C schützen Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H319: Verursacht schwere Augenreizung Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | EUH208 Enthält Aceton, Ethylacetat, Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated, Methylmethacrylat, n-Butylmethacrylat, Maleinsäureanhydrid | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Grundpreis: | Ja | Inhalt: | 400 ml | Gebinde: | Sprühdose | Ausführung: | Zink-/Aluminiumspray |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminiumspray, Aluspray, Zinkschutz-Spray, Zinkspray, zinkspray weicon, zinkschutz - spray, Weicon, Aluminium-Spray, A-100, abriebfest, 400, ml |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 6,07* | € 8,40* | | | | | 16 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,82* | € 8,70* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,42* | € 11,57* | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 10,39* | € 13,43* | | | | Lager 5417 | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 12,75* | € 16,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,03188* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 193,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|