Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Kupferpasten-Spray 400 ml, EE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-COLL Kupferpasten-Spray 400 ml, EE
E-COLL Kupferpasten-Spray 400 ml, EE
E-COLL Kupferpasten-Spray 400 ml, EE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p1667000
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784615389
EAN/GTIN:
     4317784615389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferpaste
kupferpasten spray 400ml
kupferpaste
kupferpaste spray
Kupferpasten-Spray EE • Silikonfrei • Temperaturbeständig: von –30°C bis +1100°C • Verhindert Festfressen oder Festroosten durch hohe Temperaturen • Zerstörungsfreie Demontage Zur Montageschmierung bei thermisch hoch belasteten Verbindungsstellen, die korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind. Wie z.B.: • Schmierung von Schraubverbindungen mit rotierenden Bewegungen • Rohr-, Flansch- und Armaturenverschraubungen von Heißdampfleitungen • Auspuffrohr- und Brennkammerverschraubungen • Befestigungsschrauben Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H315: Verursacht Hautreizungen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
400 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: E-COLL, Kupferpasten-Spray, 400, ml,, EE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 5,39*
€ 7,13*
8 Tage
12
12
€ 6,99*
ab € 5,63*
€ 7,20*
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 5,69*
€ 7,28*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 36 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,01348* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 85,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.