Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL PTFE-Spray mit NSF-H1, 400 ml, EE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-COLL PTFE-Spray mit NSF-H1, 400 ml, EE
E-COLL PTFE-Spray mit NSF-H1, 400 ml, EE
E-COLL PTFE-Spray mit NSF-H1, 400 ml, EE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p1666997
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784615518
EAN/GTIN:
     4317784615518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Haftspray
Antihaftspray
PTFE-Spray
ptfe-spray 400ml e-coll
PTFE-Spray mit NSF-H1 EE • Mit H1-Zulasung der NSF • PTFE-Spray • Dauertrenn-, Schmier- und Gleitmittel • Schmierung von Ketten, Gelenken, Führungen, Zahnradgetrieben, Wälz- und Gleitlagerungen • Auf Basis von Weißöl mit PTFE-Zusatz • Kalt- und Heißwasser, Wasserdampf und alkalische bzw. saure Desinfektions- und Reinigungsmittel beständig • Hygienisch unbedenklich (§ 31, Absatz 1 dt. Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz) • Temperaturbeständig von –10 °C bis +120 °C; kurzzeitig bis +180 °C Hinweis: Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie möglich, wo hygienisch unbedenkliche Schmierstoffe notwendig sind
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
400 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: anti haftspray, ptfe-spray e-coll, E-COLL, mit, NSF-H1,, 400, ml,
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 7,82*
€ 9,74*
8 Tage
576
12
€ 6,99*
ab € 8,10*
€ 9,76*
1 Tag
564
12
€ 4,95*
ab € 8,14*
€ 9,86*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 300 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 600 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,01955* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 116,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.