Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG MARK Schraubenkompressor MSM 22D-500, 22 kW/10 bar, Kältetrockner, 500 l AD2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG MARK Schraubenkompressor MSM 22D-500, 22 kW/10 bar, Kältetrockner, 500 l AD2000
ELMAG MARK Schraubenkompressor MSM 22D-500, 22 kW/10 bar, Kältetrockner, 500 l AD2000
ELMAG MARK Schraubenkompressor MSM 22D-500, 22 kW/10 bar, Kältetrockner, 500 l AD2000
ELMAG MARK Schraubenkompressor MSM 22D-500, 22 kW/10 bar, Kältetrockner, 500 l AD2000
ELMAG MARK Schraubenkompressor MSM 22D-500, 22 kW/10 bar, Kältetrockner, 500 l AD2000
Artikel-Nr.:
     5417S-p1665725
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     12560
EAN/GTIN:
     9004853125607
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
Die meisten Unternehmen benötigen Druckluft. Daher ist die Wahl des richtigen Kompressors eine der wichtigsten Entscheidungen, die Ihr Unternehmen treffen kann. Unsere MSM-Produktreihe ist ein robuster und zuverlässiger, riemengetriebener Schraubenkompressor mit Öleinspritzung – ein erstklassiges Produkt, das leicht mit einem Luftbehälter, einem Kältetrockner, Vor- und Nachfilter ausgestattet werden kann, und Ihnen eine kompakte und umfassende Lösung für Ihr Unternehmen bietet. Der legendäre Ruf der MSM-Reihe entwickelte sich im Laufe der Jahre durch MARK‘s kontinuierliche Investitionen in neue Technologien und Qualitätsverbesserungen. Hiermit treffen Sie heute eine sichere Wahl, die Sie nie bereuen werden. Bringen Sie frischen Wind in Ihr Unternehmen und genießen Sie die Leistung, Einfachheit und Zuverlässigkeit, die nur MARK bieten kann.

MSM Ausführungen

Die MSM-Modelle sind vollautomatische Druckluftzentralen für Verteilernetze in Gewerbe und Industrie. Versionen mit 8, 10 bzw. 13 bar stehen zu Auswahl.- MSM D-500 (inkl. Kältetrockner auf 500 Liter Kessel)

Absolute Zuverlässigkeit

- Ausgelegt für einen 100%igen Dauerbetrieb.- Das komplette Gerät ist für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen von bis zu 46 °C geeignet.- Ein großzügig ausgelegtes Kühlluftsystem sorgt für niedrige Betriebstemperaturen und Langlebigkeit Ihres Kompressors.

Eine Gesamtlösung

- Sparen Sie Platz und Geld mit auf Behälter montierten Kompaktanlagen, einschließlich Trockner und Filtern.- Die Komplettlösung spart nicht nur Installationskosten, sondern verringert auch das Risiko von Leckagen in Ihrer Werkstatt.

Intelligente Überwachung, Kontrolle und Sicherheit

Der ES 4000 Basic Controller bietet eine erweiterte Überwachung sowie einfache Konfiguration für die täglichen Aufgaben und die Steuerung der Betriebsvorgänge.- Icon-basiertes Display mit Druck- und Temperaturanzeigen- Betriebsstunden, Auslastung in Stunden- Wartungsmeldungen- Fehleralarme- Schnelle Druckeinstellung direkt an der Steuereinheit- Ferngesteuerter Start/Stopp- Automatischer Neustart nach Stromausfall

Hochwertige Luftqualität Klasse 1-4-2 nach ISO 8573-1

- Die Versionen D-500, die auf einem Luftbehälter aufgebaut sind, können mit einem Luftaufbereitungspaket ausgestattet werden, das aus einem Kältetrockner, Vor- und Nachfiltern besteht.- Dieses Luftaufbereitungspaket Gewährleistet trockene und sehr saubere Luft und genügt selbst den anspruchsvollsten Anwendungen.

ELMAG MARK Schraubenkompressor MSM 22D-500 22 kW/10 bar, Kältetrockner, 500 l AD2000

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Hersteller:
ELMAG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12.303,19*
€ 13.148,41*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 13.072,46*
€ 13.148,41*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 13.258,10*
€ 13.334,05*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13.558,88*
€ 15.142,55*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.334,05*
€ 15.867,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.313,33*
€ 15.842,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.271,91*
€ 15.793,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.258,10*
€ 15.777,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
12562
ab € 389,35*
Zubehör
ELMAG
12561
ab € 296,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.