| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417S-p1665608 Herst.-Nr.: 54009 EAN/GTIN: 9004853540097 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Original BINZEL-Schlauchpaket MB EVO 36 / 4 m- Massekabel mit Schweißkabel-Stecker / Masseklemme- Druckregler mit 2 Manometer Ø 60 mm- Vorschubrollen Drahtdurchmesser 0,6 / 0,8 mm- Vorschubrollen Drahtdurchmesser 1,0 / 1,2 mm- Drahtspulenadapter 5 kg / 200 mm- Drahtspulenadapter 15 kg / 300 mm- Trennspray für Schweißdüsen- Bedienungsanleitung / CE Sonderzubehör - Mischgas 82% Ar / 18% CO2, 20 lt. gefüllt- Stahl-Schweißdraht SG2 (G3 Si 1) 1,0 mm / 15 kg Materialien: - Stahl- CrNi- Alu Einsatzbeispiele: - Maschinenbau- Stahlbau- Schlossereien- Schmieden- Landwirtschaft - PROFI-MIGplus - Übersicht:1. Ergonomisches Bedienfeld, schräge Anordnung2. Betriebsartenschalter: 2-Takt-Schweißmodus für Heftschweißarbeiten, 4-Takt-Schweißmodus für lange Schweißstrecken Punktschweißmodus Auswahl Intervallschweißmodus Auswahl Drahteinzug ohne Gasverbrauch3. Stufenschalter4. Drahtvorschubregler stufenlos5. Punktschweißautomatik stufenlos6. Intervallschweißautomatik stufenlos7. Hauptschalter mit Betriebslampe8. Temperaturkontrolllampe - Überlastschutz inkl. Rückstellautomatik, Thermofühler in Transformatorwicklung integriert9. Werkzeugablage mit Anti-Rutschbelag10. Masse Fein/Grob Buchse Ø 13 mm, 35/50 mm² zur Drosselung11. Schlauchpaketanschluss EURO-Norm für BINZEL12. Hochleistungstransformator mit erstklassiger, hinterlüfter Kupferwicklung, Wicklungswerkstoffe Isolationsklasse H (180°C)13. Optimal dimensionierter Silizium-Plattengleichrichter für höchste Schweißstromqualität14. Drahtvorschub-Zahnradantrieb, vier Rollen15. Leistungsstarke Kühlventilatoren, thermischer Überlastschutz
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Auswertungsgruppe: | Schweiß- und Löttechnik | Grundpreis: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |